warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC toebehoren, CPU's, software en overig
  5. PLC toebehoren
  6. PLC apparatenset
  7. SR2PACKFU
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
 Vorige
 Volgende
PLC apparatenset - Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC - SR2PACKFU
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric ZELIO PACK 12 I-O 100-240VAC

Artikelnr.: 
2850303963
Lev. nr.: 
SR2PACKFU
EAN nr.: 
3389110549393
Producttype: 
SR2PACKFU

Brutoprijs

€ 243,55 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric GSM MODEM PRECONF.ZELIOCOM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric GSM MODEM PRECONF.ZELIOCOM

    Artikelnr.: 2850303962

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric GEHEUGENMODULE VOOR PROGRAMMA+FIRMWARE

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric GEHEUGENMODULE VOOR PROGRAMMA+FIRMWARE

    Artikelnr.: 2850139394

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van Smart Relay - Zelio Logic SR2/SR3, een aanbod van eenvoudige automatiseringssystemen van 10 tot 40 I/O's. Dit modulaire Zelio Logic-kennismakingspakket bestaat uit 12 I/O's, een lokaal display, 120 ladders en 0 tot 200 ladders met FBD-programmeringsschema's. Het is een slim relais met een nominale voedingsspanning van 100 tot 240 V wisselstroom en een cyclustijd van 6 ms tot 90 ms. Het biedt 8 discrete ingangen met een spanning van 100 tot 240V AC en 4 relaisuitgangen van 24V tot 250V AC en 5V tot 30V DC. Het is een IP20- en IP40-product. Het weegt 0,7 kg. Deze module wordt voornamelijk toegepast in de industrie en de bouw-/servicesector. Dit product is gecertificeerd door C-Tick, GL, UL, CSA en GOST. Hij voldoet aan de normen EN/IEC 60068-2-6 Fc en EN/IEC 61000-4-11. Zelio Logic is gebruiksvriendelijk en biedt echte alternatieve oplossingen op basis van bekabelde logica of specifieke kaarten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102143
PLC apparatenset
Bevat digitale ingangsmodule Ja
Bevat analoge uitgangsmodule Nee
Bevat digitale uitgangsmodule Ja
Bevat documentatie Ja
Bevat bedieningselement Ja
Bevat geheugenunit Ja
Bevat programmeersoftware Ja
Bevat basisapparaat Ja
Bevat functiemodule Ja
Bevat bibliotheken Ja
Bevat analoge ingangsmodule Nee
 
Bevat bouwgroependrager Nee
Bevat functiebouwstenen Ja
Bevat communicatiemodule Ja
Bevat engineeringssoftware Ja
Bevat monitor Ja
Bevat verbindingskabel Ja
Bevat stroomvoeding Ja
Bevat simulatiemodule Ja
Bevat technologiemodule Nee
Bevat visualisatiesoftware Ja
Bevat overige componenten Ja
Software voorgeïnstalleerd Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company