Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Deze tellermodule verstrekt 1 stijgende input HSC. Hij heeft 2x 24VDC RS422 hulpingangen (sink auxiliary inputs), zijn telfrequentie is 4 MHz per kanaal. Deze tellermodule is specifiek ontworpen voor gebruik op de sercos-bus met behulp van de Sercos Bus Interface Module. Er is een isolatie tussen kanaal en bus bij 500Vrms AC en geen isolatie tussen kanalen. De maximale cyclustijd is 2 ms en de telleringangsresolutie is 16-bits/32-bits. Het is een IP20-gecertificeerd product. Het meet 12,5mm breed, 99mm hoog, 75mm diep en weegt 0.025kg. De kleur van de behuizing is wit. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Dit product is compatibel met PacDrive LMC Eco, Pro en Pro2 Motion controllers. Deze is geĆÆnstalleerd op een busbasis om te worden gemonteerd op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geschikt voor drukregeling
Geschikt voor NC
Geschikt voor SSI
Geschikt voor elektronische positionering
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor CNC
Tellen mogelijk
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Geschikt voor registratie absolute waarde
Wegen mogelijk
Met lasbesturing
Geschikt voor fluxregeling
Geschikt voor fluxmeting
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Geschikt voor baansturing
Geschikt voor nok-besturing
Geschikt voor vliegende zaag
Aantal functies
Geschikt voor multi-asbesturing
Geschikt voor eenas-regeling
Geschikt voor multi-aspositionering
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geschikt voor eenas-positionering
Geschikt voor temperatuurregeling
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)