Dit product maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een gangbaar platform van modules voor Modicon M580- en M340 Programmable Automation Controllers (PAC). Deze multifunctionele ingangsmodule heeft 16 ingangen met een hot-swappable functie. Hij heeft 4 groepen van 4 ingangskanalen voor procesinvoer met configureerbare antistuitfilter van 0ms tot 255ms. Het is een module met een nominale voedingsspanning van 24V DC, 48V DC tot 60V DC, 110V DC tot 125V DC en een stroomverbruik van 30mA. Modicon X80 biedt ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Hij heeft 4 groepen van 4 ingangskanalen voor procesinvoer met configureerbare antistuitfilter van 0ms tot 255ms. De afmetingen zijn 32 mm (breedte) x 86 mm (diepte) x 100 mm (hoogte). Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit product is gecertificeerd door Merchant Navy, C-Tick en GOST. Hij voldoet aan de normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 en EN 61010-2-201. Modicon X80 biedt ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Hoogte
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geschikt voor drukregeling
Geschikt voor NC
Tellen mogelijk
Geschikt voor SSI
Geschikt voor elektronische positionering
Geschikt voor CNC
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Met lasbesturing
Geschikt voor registratie absolute waarde
Geschikt voor fluxregeling
Wegen mogelijk
Geschikt voor fluxmeting
Aantal functies
Geschikt voor baansturing
SIL conform IEC 61508
Geschikt voor nok-besturing
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor vliegende zaag
Geschikt voor multi-asbesturing
Geschikt voor eenas-regeling
Geschikt voor multi-aspositionering
Geschikt voor eenas-positionering
Geschikt voor temperatuurregeling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1