Deze SSI encoder interface module maakt deel uit van de Modicon X80 serie, een aanbod van gemeenschappelijke input/output voor Modicon M340 en Modicon M580. Deze encoder interface module heeft 3 SSI kanalen. Het Modicon X80-automatiseringsplatform voldoet aan de vereisten voor āTCā-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan worden gebruikt bij temperaturen variĆ«rend van 0°C tot +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80 biedt ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Het is een encoder interface module met een nominale voedingsspanning van 24V DC, een stroomverbruik van 250mA bij 3,3V DC. De behuizing biedt IP20-bescherming van de elektronica. Deze module heeft een gewicht van 0,138kg en afmetingen van 32x100x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit product voldoet aan de CE-, UL-, CSA-, RCM- en EAC-normen en is gecertificeerd voor toepassingen in energieopwekking, koopvaardij, spoorwegen en gevaarlijke gebieden. Deze ingang is compatibel met 24V DC SSI absolute encoder voor 200mA per kanaal. Het product moet op het rek worden geĆÆnstalleerd en met 2 schroeven worden bevestigd. Modicon X80 biedt ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geschikt voor drukregeling
Met lasbesturing
Geschikt voor NC
Geschikt voor SSI
Wegen mogelijk
Geschikt voor elektronische positionering
Geschikt voor CNC
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Geschikt voor registratie absolute waarde
Geschikt voor fluxregeling
Geschikt voor fluxmeting
Geschikt voor baansturing
Geschikt voor nok-besturing
Geschikt voor vliegende zaag
Aantal functies
Geschikt voor multi-asbesturing
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geschikt voor eenas-regeling
Tellen mogelijk
Geschikt voor multi-aspositionering
Geschikt voor eenas-positionering
SIL conform IEC 61508
Geschikt voor temperatuurregeling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)