Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC toebehoren, CPU's, software en overig
  5. PLC toebehoren
  6. PLC functie- technologiemodule
  7. TM3XHSC202G
  • 
PLC functie- technologiemodule - Schneider Electric MODULE TM3 EXPERT 2 HSC SPRING - TM3XHSC202G
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric MODULE TM3 EXPERT 2 HSC SPRING

Artikelnr.: 
2850523860
Lev. nr.: 
TM3XHSC202G
EAN nr.: 
3606489604271
Producttype: 
TM3XHSC202G

Brutoprijs

€ 396,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van Modicon TM3, een gamma van I/O uitbreidingsmodules voor Modicon-PLC’s. Deze telmodule biedt 10 snelle ingangen en 8 snelle uitgangen. Het is een snelle teller met reflex outputbeheer, geen gebeurtenisbeheer. Het wordt gebruikt om de pulsen te tellen die door een sensor worden gegenereerd of om signalen van een incrementele encoder te verwerken. De telfrequentie is 200kHz. Het werkt via een externe voeding van 24 VDC. Het is geleverd met een verwijderbare veerklem voor elektrische aansluiting met 3,81 mm steek voor ingangen en voeding. Het is een product met IP20-rating. De afmetingen zijn 39mm breed, 85mm diep en 90mm hoog. Het weegt 0.150kg Het is ontworpen voor het ontvangen van snelle pulsuitgangssignalen voor het tellen en voor het leveren van snelle pulsuitgangssignalen. Dit product is gecertificeerd door CSA, cULus, IACS E10, RCM, CE, UKCA en EAC. Deze module is compatibel met de Modicon M262 motion/logic controller en is configureerbaar met de Eco


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102154
PLC functie- technologiemodule
Wegen mogelijk Nee
Breedte 39 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Met lasbesturing Nee
Geschikt voor elektronische positionering Ja
Redundantiemogelijkheid Nee
Geschikt voor incremental-data-acquisitie Nee
Hoogte 90 mm
Geschikt voor CNC Nee
Geschikt voor drukregeling Nee
Geschikt voor fluxmeting Nee
Geschikt voor SSI Nee
Geschikt voor fluxregeling Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Geschikt voor registratie absolute waarde Nee
 
Diepte 85 mm
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Geschikt voor vliegende zaag Nee
Aantal functies 2
Geschikt voor baansturing Nee
Geschikt voor nok-besturing Nee
Geschikt voor NC Nee
Geschikt voor multi-asbesturing Nee
Tellen mogelijk Ja
Geschikt voor multi-aspositionering Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Geschikt voor eenas-positionering Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Geschikt voor eenas-regeling Nee
Geschikt voor temperatuurregeling Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company