Dit product maakt deel uit van de Modicon TM3-serie, een aanbod I/O-uitbreidingsmodules voor Modicon M221, M241, M251 en M262. De parallelle interfacemodule biedt 12 ingangskanalen, 8 transistoruitgangskanalen. Het is een interfacemodule met een nominale voedingsspanning van 24V DC, een stroomverbruik van 1200A en een uitgangsspanning van 24V DC. Er is een isolatie tussen de RJ45 connectoren en interne logica bij 500V AC en niet-geĆÆsoleerd tussen RJ45 connectoren. Het is voorzien van vier RJ45 connectoren voor de aansluiting van de motorstarters en verwijderbare schroefklem voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 30mm (Breedte) x 85mm (Diepte) x 90mm (Hoogte). Het weegt 0,115 kg. Dit product is gecertificeerd door CE, CULus en C-Tick. Deze module is compatibel met de logische regelingen Modicon M241, Modicon M251 en Modicon M221. Hij ondersteunt top hat type TH35-15, top hat type TH35-7.5 rail conform IEC 60715 en plaat of paneel met bevestigingskit montage. De Modicon TM3-uitbreidingsmodules zijn ontworpen met een eenvoudig vergrendelingsmechanisme. Een busuitbreidingsconnector wordt gebruikt om gegevens en de voeding te distribueren wanneer de Modicon TM3-modules met logische controllers worden geassembleerd. Verhoog de prestaties van uw controller met het Modicon TM3 I/O-systeem dat speciaal is ontworpen voor de logische controllers Modicon M221, M241 en M251.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Redundantiemogelijkheid
Hoogte
Wegen mogelijk
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geschikt voor drukregeling
Geschikt voor NC
Geschikt voor SSI
Geschikt voor elektronische positionering
Tellen mogelijk
Geschikt voor CNC
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Geschikt voor registratie absolute waarde
Geschikt voor fluxregeling
Geschikt voor fluxmeting
Geschikt voor baansturing
Geschikt voor nok-besturing
Geschikt voor vliegende zaag
Geschikt voor multi-asbesturing
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Met lasbesturing
Geschikt voor eenas-regeling
Geschikt voor multi-aspositionering
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Geschikt voor eenas-positionering
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Geschikt voor temperatuurregeling
SIL conform IEC 61508