Deze tellermodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod van gemeenschappelijke invoer/uitvoer voor Modicon M340 en Modicon M580. Deze hogesnelheidstellermodule heeft 8 kanalen, 2 enkelvoudige modusingangen en 3 speciale dubbelfase-modusingangen. Het Modicon X80-automatiseringsplatform voldoet aan de vereisten voor āTCā-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan worden gebruikt bij temperaturen variĆ«rend van 0°C tot +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80 biedt ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Het is een tellermodule met een ingangsspanning van 24V DC en een stroomverbruik van 200mA bij 3,3V DC bus, 80mA bij 24V DC sensor. Tellerfuncties zijn lus (modulo) telling, down telling, tel gebeurtenissen, 32 bit teller telling enz. De behuizing biedt IP20-bescherming van de elektronica. Deze module heeft een gewicht van 0,113 kg. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit product voldoet aan de CE-, UL-, CSA-, RCM- en EAC-normen en is gecertificeerd voor toepassingen in energieopwekking, koopvaardij, spoorwegen en gevaarlijke gebieden. Deze ingang is compatibel met 19,2 V tot 30 V 2-draads/3-draads nabijheidssensor, incrementele encoder met druk-trek uitgangen, 10 V tot 30 V totempaal. Het product moet op het rek worden geĆÆnstalleerd en met 2 schroeven worden bevestigd. Modicon X80 biedt ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Tellen mogelijk
Diepte
Met lasbesturing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal functies
Geschikt voor drukregeling
Geschikt voor NC
Geschikt voor SSI
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor elektronische positionering
Wegen mogelijk
Geschikt voor CNC
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Geschikt voor registratie absolute waarde
Geschikt voor fluxregeling
Geschikt voor fluxmeting
Geschikt voor baansturing
Geschikt voor nok-besturing
Geschikt voor vliegende zaag
Geschikt voor multi-asbesturing
Geschikt voor eenas-regeling
Geschikt voor multi-aspositionering
Geschikt voor eenas-positionering
Geschikt voor temperatuurregeling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
SIL conform IEC 61508
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)