Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Deze tellermodule verstrekt 1 stijgende input HSC. De telfrequentie is 1 MHz per kanaal. Dit product maakt deel uit van een flexibele en schaalbare I/O-configuratie voor automatiseringsoplossingen. Er is een isolatie tussen kanaal en bus bij 500Vrms AC en geen isolatie tussen kanalen. De maximale cyclustijd is 2 ms en de telleringangsresolutie is 32 bits. Het is een IP20-gecertificeerd product. De kleur van de behuizing is wit. Het weegt 0,025 kg. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Dit product is compatibel met de Modicon LMC058-bewegingscontroller en de Modicon M258-logische controller. Deze is geĆÆnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Diepte
Tellen mogelijk
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geschikt voor drukregeling
Geschikt voor NC
Geschikt voor SSI
Geschikt voor elektronische positionering
Geschikt voor CNC
Met lasbesturing
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Geschikt voor registratie absolute waarde
Geschikt voor fluxregeling
Geschikt voor fluxmeting
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor baansturing
Wegen mogelijk
Geschikt voor nok-besturing
Geschikt voor vliegende zaag
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Geschikt voor multi-asbesturing
Geschikt voor eenas-regeling
Geschikt voor multi-aspositionering
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Geschikt voor eenas-positionering
Aantal functies
Geschikt voor temperatuurregeling
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
SIL conform IEC 61508