Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Branche- en technologische uitbreidingen
Niet beschikbaar
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
1
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Nee
Multi-user geschikt, runtime
Nee
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
256 Mbyte
Functie procesdiagnose
Niet beschikbaar
Aantal configuratie-/runtimetalen
5
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Ja
Met overige scripttalen
Nee
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Nee
Aantal online/runtime-talen
5
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
0.667 GHz
Met Visual Basic scripttaal
Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
0.667 GHz
Aantal configuratie-/desktoptalen
5
Runtime-besturingssysteem, overige
Nee
SQL-database
Niet beschikbaar
Met OPC-interface, server
Nee
Objectbouwsteenbibliotheek
Niet beschikbaar
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Ja
Met OPC-interface, client
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Ja
Met programmeerinterfaces
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Ja
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
500 Mbyte
SCADA-functionaliteit
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Ja
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Ja