Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Branche- en technologische uitbreidingen
Niet beschikbaar
Aantal configuratie-/runtimetalen
5
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Met Visual Basic scripttaal
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Functie procesdiagnose
Niet beschikbaar
Aantal online/runtime-talen
5
Met overige scripttalen
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Gebruikersarchief/Receptenmanagement
Geïntegreerd
Multi-user geschikt, runtime
Nee
Runtime-besturingssysteem, overige
Nee
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
2.3 GHz
Objectbouwsteenbibliotheek
Niet beschikbaar
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Met OPC-interface, server
Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
2.3 GHz
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Aantal configuratie-/desktoptalen
5
Reportsysteem/Protocolsysteem
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Met OPC-interface, client
Nee
SQL-database
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Met programmeerinterfaces
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 10
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
SCADA-functionaliteit
Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Ja