Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Branche- en technologische uitbreidingen
Niet beschikbaar
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Nee
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Met OPC-interface, server
Nee
Functie procesdiagnose
Niet beschikbaar
Aantal configuratie-/runtimetalen
5
Multi-user geschikt, runtime
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Aantal online/runtime-talen
5
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
2.3 GHz
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, overige
Nee
Met overige scripttalen
Nee
Aantal configuratie-/desktoptalen
5
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Met programmeerinterfaces
Nee
Met Visual Basic scripttaal
Nee
Met OPC-interface, client
Nee
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
2.3 GHz
Objectbouwsteenbibliotheek
Niet beschikbaar
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
SCADA-functionaliteit
Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Gebruikersarchief/Receptenmanagement
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Reportsysteem/Protocolsysteem
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem Windows 10
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
SQL-database
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Ja