Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Branche- en technologische uitbreidingen
Niet beschikbaar
Multi-user geschikt, runtime
Nee
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Nee
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Aantal configuratie-/runtimetalen
5
Reportsysteem/Protocolsysteem
Geïntegreerd
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
2.3 GHz
Met Visual Basic scripttaal
Nee
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Met overige scripttalen
Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
2.3 GHz
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Met OPC-interface, server
Nee
Aantal online/runtime-talen
5
Functie procesdiagnose
Niet beschikbaar
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Objectbouwsteenbibliotheek
Niet beschikbaar
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Met OPC-interface, client
Nee
Aantal configuratie-/desktoptalen
5
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Gebruikersarchief/Receptenmanagement
Geïntegreerd
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
SQL-database
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Met programmeerinterfaces
Nee
SCADA-functionaliteit
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Ja
Runtime-besturingssysteem, overige
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 10
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja