Online configuratie mogelijk
Ja
Geschikt voor web-clients
Ja
Branche- en technologische uitbreidingen
Niet beschikbaar
Aantal configuratie-/desktoptalen
13
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Aantal online/runtime-talen
13
Aantal configuratie-/runtimetalen
13
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
0
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Ja
Met overige scripttalen
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Ja
Multi-user geschikt, runtime
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Met Visual Basic scripttaal
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Ja
Met programmeerinterfaces
Nee
Met OPC-interface, client
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee
Runtime-besturingssysteem, overige
Nee
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Ja
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Ja
Met OPC-interface, server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
SCADA-functionaliteit
Nee
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 10
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Ja