Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Aantal digitale ingangen
16
Aantal digitale uitgangen
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ingangsstroom bij signaal 1
2 mA
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0.1 - 0.3 ms
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Voedingsspanning bij DC
18 - 30 V
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
0 - 0 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Toegestane spanning aan ingang
0 - 30 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Configureerbare digitale uitgangen
Nee