Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Breedte
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Hoogte
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit