Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit