TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for switching 3-phase capacitor banks up to 63kVAR@400V 50Hz (104kVAR@690V).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Diepte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz