Contactelement, Norm/goedkeuring: UL/CSA, IEC, Bouwgrootte: NZM1/2/3/4, Aansluittechniek: Cage Clamp, Bevestiging: Frontbevestiging, Beschrijving: Cage Clamp is een gedeponeerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, Contacten Aanwijzingen: = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1, Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dwangmatige openingsafstand: mm 4.8, Maximale weg: mm 5.7, Minimale kracht voor dwangmatig openend: N E T 15, beschermingsgraad: IP20, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, Aansluittype: Enkel contact, Beschrijving storingshulpcontact HIA: Algemene storingsmelding „+“ bij activeren door spanningsafschakelspoel, thermische beveiliging. magnetische maximaal beveiliging, en bij toepassing van de foutstroombeveiliging door foutstroom., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 1, 2, 3: een storingshulpcontact kan in de vermogensautomaat worden geklikt., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 4: maximaal twee storingshulpcontacten kunnen in de vermogensautomaat worden geklikt., Willekeurige combinaties van de hulpcontacttypen zijn mogelijk., Niet in combinatie met lastscheider PN..., Markering in schakelaar: HIA, Markeing in FI-blok: HIAFI., Bij gebruik van het storingshulpcontact in FI-blok werkt het verbreekcontact als maakcontact en het maakcontact als verbreekcontact., Beschrijving normaal hulpcontact HIN: Schakelt met de hoofdcontacten. Neemt signalerings- en vergrendelingstaken over., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 1: een normaal hulpcontact kan in de vermogensautomaat worden geklikt., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 2: maximaal twee hulpcontacten kunnen in de vermogensautomaat worden geklikt., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 3, 4: maximaal drie hulpcontacten kunnen in de vermogensautomaat worden geklikt., Willekeurige combinaties van de hulpcontacttypen zijn mogelijk., Markering in schakelaa
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Montagewijze
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Model
Aantal contacten als wisselcontact
Lamphouder
Aantal foutsignaalschakelaars