Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Diepte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit