Aantal hoofdcontacten 3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz