Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Diepte
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA