Aantal hoofdcontacten 3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Breedte
Diepte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning