Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Breedte
Nom. vermogen NEMA
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Type stuurspanning