Toegangspoorten, machines, industriële deurbesturingen, airconditioning, koel- en verwarmingssystemen, pompstations, spoorwegtoepassingen of transportband- en liftsystemen – het toepassingsgebied voor de mini-magneetschakelaars van ABB is ongekend groot. Neem de B6-30-10-80. Deze compacte 3-polige mini-schakelaar is voorzien van 1 hulpcontact, schroefklemmen en geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage. De schakelaar is bij uitstek geschikt voor omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid. De mini-magneetschakelaars worden ingezet voor het regelen van een- of driefasige belastingen tot 4 kW (AC-3) en 20 A / 690 V (AC-1). Daarnaast wordt de schakelaar ingezet voor het schakelen van besturingssignalen. Kenmerkend is de bromvrije werking – een uitstekende garantie voor een comfortabele werking voor de eindgebruiker. De schakelstandindicatie op de schakelaar geeft in één oogopslag zicht op de status.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Hoogte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Breedte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Type stuurspanning
Nom. vermogen NEMA