Minischakelaars van ABB zijn ideaal geschikt voor toepassingen waar ruimte beperkt is. Ze zijn de meest platte minischakelaars op de markt en kunnen daarom worden gebruikt in speciale modulaire en compacte toepassingen. Met geringe afmetingen, een breed scala aan spoelen en een verscheidenheid aan uitvoeringen biedt het programma minischakelaars een hoge flexibiliteit voor klanten. Het toepassingsgebied varieert tot 20 A weerstandsbelastingen en motorbelastingen tot 5,5 kW. ABB’s minischakelaar B6-30-10-01 is een 3-polige mini-schakelaar die voorzien is van 1 NO-hulpcontact, schroefklemmen en geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage. De mini-magneetschakelaars worden onder meer toegepast voor het regelen van een- of driefasige belastingen tot 4 kW (AC-3) en 20 A / 690 V (AC-1).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Diepte
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Nom. vermogen NEMA