Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Diepte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz