Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Breedte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Diepte
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V