Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Relais
  5. Fasebewakingsrelais
  6. 184789
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Eaton Fase-uitval fasevolgorde 200-500 v ac 50/60 hz Eaton Fase-uitval fasevolgorde 200-500 v ac 50/60 hz Eaton Fase-uitval fasevolgorde 200-500 v ac 50/60 hz
 Vorige
 Volgende
Fasebewakingsrelais - Eaton Fase-uitval fasevolgorde 200-500 v ac 50/60 hz - 184789
Eaton Fase-uitval fasevolgorde 200-500 v ac 50/60 hz
Eaton Fase-uitval fasevolgorde 200-500 v ac 50/60 hz
EATON

Eaton Fase-uitval fasevolgorde 200-500 v ac 50/60 hz

Artikelnr.: 
2850360335
Lev. nr.: 
184789
EAN nr.: 
4015081788255
Producttype: 
EMR6-F500-G-1

Brutoprijs

€ 128,28 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Schakelschema


Schakelschema


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Schakelschema
Schakelschema
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Fasevolgorderelais, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Bewaking van driefasenetwerken, Fase-uitvalfunctie bij < 0,6 x Ue, Voedingsspanning uit het meetkring, Opkomvertraging vast ingesteld, Bewakingsspanning per fase: UN= 200 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Bewaking van: Fase-uitval, Fasevolgorde, Voedingsspanning: 200 - 500 V AC, 50/60 Hz, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 105113
Fasebewakingsrelais
Fasevolgordebewakingsfunctie Ja
Spanningsmeetbereik 200 - 500 V
Breedte 22.5 mm
Spanningstype van de bedrijfsspanning AC
Diepte 103.7 mm
Voedingsspanning bij AC 60Hz 200 - 500 V
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Nom. (meet)schakelstroom 4 A
Spanningstype voedingsspanning AC
Hoogte 85.6 mm
Fase-onbalansfunctie Nee
 
Min. instelbare opkomvertragingstijd 0 s
Max. toegestane opkomvertragingstijd 0 s
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Fase-uitvalfunctie Ja
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 200 - 500 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 200 - 500 V
Voedingsspanning bij AC 50Hz 200 - 500 V
Met afneembare klemmen Nee
Functie overspanningsdetectie Nee
Aantal contacten als maakcontact 0
Functie onderspanningsdetectie Nee
Min. instelbare afvalvertragingstijd 0 s
Max. toegestane afvalvertragingstijd 0 s
Aantal contacten als wisselcontact 2
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.