Netbewakingsrelais NR12-001-3x230V met fasevolgorde bewaking. 1 CO potentiaalvrij 10A/250V AC. Stand-by verlies slechts 0,8 watt. Voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18mm breed, 58mm diep. Voor het bewaken van 1 t/m 3 230V AC fases t.o.v. de nul en het bewaken van de juiste fasevolgorde (rechtsdraaiend) in de schakelaar standen 2Ph en 3Ph. Voedingspanning L1-N 180-250V/50Hz. Bij een uitval van L1 valt het relais zonder vertraging af. Met de onderste draaischakelaar kunnen twee te bewaken ondergrenzen ingesteld worden waarop het relais afvalt. Tevens wordt hiermee de inschakelspanning en het aantal te bewaken fasen bepaald. Stand U1: 161V afvalspanning en 185V inschakelspanning. Stand U2: 196V afvalspanning en 206V inschakelspanning volgens VDE 0100, deel 718 (voorheen VDE 0108, deel 1). Met LED signalering. Deze knippert snel als er een verkeerde fasevolgorde is of een fase weggevallen of te laag is. De afvalvertraging RV is met de bovenste draaischakelaar van 0,1 t/m 8 seconden in te stellen. Tijdens deze vertraging knippert de LED langzaam. De opkomstvertraging is 0,5 seconden. Af te zekeren met max. 16A.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Fase-uitvalfunctie
Functie onderspanningsdetectie
Met afneembare klemmen
Hoogte
Aantal contacten als wisselcontact
Breedte
Spanningsmeetbereik
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Fase-onbalansfunctie
Spanningstype voedingsspanning
Functie overspanningsdetectie
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Diepte
Fasevolgordebewakingsfunctie
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact