Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Relais
  5. Fasebewakingsrelais
  6. RM35UB3N30
  • 
Productvideo's
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning
Productafbeelding
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning
 Vorige
  
   
 
 Volgende
Fasebewakingsrelais - Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning - RM35UB3N30
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning 
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning
Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric 3 fasebewaking over en onderspanning

Artikelnr.: 
2700679223
Lev. nr.: 
RM35UB3N30
EAN nr.: 
3389119405331
Producttype: 
RM35UB3N30

Brutoprijs

€ 171,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric CTRL M221-16IO TR,SOURCE ETH COMPACT

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric CTRL M221-16IO TR,SOURCE ETH COMPACT

    Artikelnr.: 2850139527

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Zelio RM35-UB spanningbewakingsrelais maakt het mogelijk om de spanningsregeling in 3-fase netwerken te bewaken. Dit modulaire 3-fase spanningsrelais is ideaal voor de bewaking van elektrische waarden in industriële en gebouwbesturingspanelen. Het is van toepassing op een breed scala van industriële automatiseringstoepassingen zoals hijsen, verpakken, liften, textiel, water. Het heeft een middelgrote bouwvorm met een breedte van 35mm, waardoor een flexibele en eenvoudige installatie op de DIN-rail mogelijk is, met dezelfde ruimte als elk modulair 3-polig DIN-apparaat. Voorzien van een afsluitbare deksel. Functies zijn eenvoudig en nauwkeurig in te stellen met een schroefknop. Het biedt automatisch uitschakelmanagement en foutinformatie aan de gebruiker, voor een snelle foutidentificatie en het oplossen van problemen. Multifunctionele controller voor een ruime keuze aan geautomatiseerde hard-wired logica systemen. Ideaal voor het upgraden van oude installaties zonder gebruik te maken van een PLC.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102130
Fasebewakingsrelais
Breedte 35 mm
Hoogte 90 mm
Spanningsmeetbereik 120 - V
Max. toegestane opkomvertragingstijd 0.65 s
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 2
Fasevolgordebewakingsfunctie Nee
Met afneembare klemmen Nee
 
Diepte 72 mm
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Functie onderspanningsdetectie Ja
Max. toegestane afvalvertragingstijd 30 s
Fase-uitvalfunctie Ja
Fase-onbalansfunctie Nee
Functie overspanningsdetectie Ja
Aantal contacten als maakcontact 0
Min. instelbare afvalvertragingstijd 0.3 s
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.