In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Niveaurelais, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Bewaking van: Niveau geleidende vloeistoffen, Mengverhouding geleidende vloeistoffen, Instelbare aanspreekwaarde: 0,1 - 1000 k?, Voedingsspanning: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL, DNV, RMRS, EAC, RCM
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Uitvoering elektrische aansluiting
Diepte
Aantal contacten als wisselcontact
Met afneembare klemmen
Spanningstype voedingsspanning
Hoogte
Breedte
Min. instelbare aanloopvertragingstijd
Cascadeerbaar
Aantal opnemer ingangen
Max. toegestane aanloopvertragingstijd
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal contacten als maakcontact
Nom. (meet)schakelstroom
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Voedingsspanning bij DC
Aantal contacten als verbreekcontact
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz