Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitlezing ingangen
1- en 2-kanaals
Opgenomen vermogen
5.43 W
Met goedkeuring volgens UL
Ja
Met afneembare klemmen
Ja
Stuurspanning 2
230 - 230 V
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
0
Stuurspanning 1
230 - 230 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 230 V
Spanningstype voedingsspanning
AC
Voedingsspanning bij AC 50Hz
230 - 230 V
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
3
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
0
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Geen
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
0
Nom. (meet)schakelstroom
4 A
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
1
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
0
Geschikt voor controle van magneetschakelaars
Nee
Geschikt voor controle van ventielen
Nee
Geschikt voor controle van positieschakelaars
Ja
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 230 V
Met goedkeuring volgens BG BIA
Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC
Geschikt voor controle van noodstopcircuits
Ja
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars
Nee
Stopcategorie volgens IEC 60204
0
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
230 - 230 V
Geschikt voor controle van tactiele sensors
Nee
Bedrijfsspanning bij DC
0 - 0 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
Voedingsspanning bij DC
0 - 0 V