Optionele toebehoren voor de serie vermogensautomaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Aanwijzingen: conform IEC/EN 60947-2 niet UL/CSA goedgekeurd. Geschikt voor gebruik in drie- en eenfasesystemen. Pulsstroomgevoelig volgens het totaalstroomprincipe.voor 4-polige vermogensautomaat NZM2-4 en lastscheider N2-4 netspanningsonafhankelijk Ue = 280 .. 690V 50/60 Hz. Hulpcontact (1s 1 V geïntegreerd) worden via resetknop gereset. Niet in combinatie met steektechniek., kunststof kasten of hoofdschakelaarbouwset voor zijwandinbouw met montagehoekstuk. Nominale kortsluitingsafschakelvermogen wordt bepaald door aangebouwde NZM2 en bij gebruik van een lastscheider N2 door de te gebruiken voorzekering. Zie technische gegevens. Toepasbaar voor: NZM2-4, N2-4
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. foutstroom
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
Vertragingstijd, instelbaar
Nom. stuurspanning bij DC
Max. opkomvertragingstijd