RH99M is een aardlekschakelaar geschikt voor DIN-rail montage. Dit product beschermt tegen direct of indirect contact met mensen, brandgevaar in eigendommen en motoren. Het meet de aardlekstroom in een elektrische installatie via de bijbehorende toroïde. De bijbehorende automaat wordt geactiveerd wanneer de aardlekstroom wordt overschreden. De bedrijfsspanning is van 220V AC tot 240V AC 50/60Hz. De stroomgevoeligheid is instelbaar met 9 drempels variërend van 30mA tot 30A. De tijdvertraging is instelbaar in 9 standen variërend van onmiddellijk tot 4,5s. Het vereist een lokale handmatige reset na een foutopsporing. De bewaakte distributiesysteemspanning is tot 1000V AC 50/60/400 Hz. Het is geïnstalleerd op een DIN-rail in een bedieningspaneel en voorzien van een IP40 beschermingsgraad. Het moet worden geassocieerd met een compatibele Schneider Electric torus.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Functie
Hoogte
Foutenregistratie mogelijk
Externe stroomvoorziening vereist
Breedte
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Spanningstype voedingsspanning
Stroommeetbereik
Diepte
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. (meet)schakelstroom
Met afneembare klemmen
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Spanningsmeetbereik
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Aantal contacten als verbreekcontact
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz