RH197P is a front panel mounting residual current protection relay. The operational supply voltage is from 220 VAC to 240 VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 19 thresholds from 30 mA to 30 A. The time delay is selectable with 7 settings from instantaneous to 4.5s. The alarm is set by Dip switch at 50% of IDn. A switch make the selection between local manual reset or automatic reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a front panel switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Diepte
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Functie
Stroommeetbereik
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als wisselcontact
Spanningsmeetbereik
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Spanningstype voedingsspanning
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Nom. (meet)schakelstroom
Met afneembare klemmen
Externe stroomvoorziening vereist
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Aantal contacten als maakcontact
Foutenregistratie mogelijk
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als verbreekcontact
Voedingsspanning bij AC 50Hz