RH99P is a DIN rail mounting residual current monitoring relay. The operational supply voltage is from 12VDC to 24VDC, or 12VAC to 48VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 9 thresholds from 30 mA to 30 A. The time delay is selectable with 9 settings from instantaneous to 4.5s. There is an automatic reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a front panel switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Nom. (meet)schakelstroom
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Spanningsmeetbereik
Hoogte
Externe stroomvoorziening vereist
Functie
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Aantal contacten als verbreekcontact
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Met afneembare klemmen
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Foutenregistratie mogelijk
Stroommeetbereik
Diepte
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Voedingsspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij DC
Aantal contacten als wisselcontact