Differentieelrelais Type A voor motorvertrekken, hulpvoeding 12-125Vdc, inbouwbaar
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Foutenregistratie mogelijk
Breedte
Functie
Uitvoering elektrische aansluiting
Diepte
Externe stroomvoorziening vereist
Met afneembare klemmen
Spanningstype voedingsspanning
Aanspreekwaarde stroomsterkte 2
Nom. (meet)schakelstroom
Hoogte
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Stroommeetbereik
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als wisselcontact
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1