Dit Harmony XALD lege bedieningsstation heeft 5 uitsparingen voor 5 drukknoppen of andere functies voor het aansturen van de bediening in machines. Met deze lege donkergrijze drukknopkast met 5 uitsparingen kunnen machinebouwers hun machines aanpassen door eenvoudig alle besturings- en signaleringsfuncties op de behuizing toe te voegen, afhankelijk van de vereiste werking. Het is ontworpen voor eenvoudige en massaproductiemachines, textiel, verpakking, behandeling van kleine hefsystemen, besturing van garagedeuren, rolluiken, rookafzuiging. Hij is compatibel met de drukknoppen, schakelaars en signaallampen van de Harmony XB5-serie. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig, corrosiebestendig en trillingsbestendig dankzij de IP69 / IP67 / IP66 / IP69K beschermingsgraad, waardoor het ideaal is voor gebruik onder zware omstandigheden. Het kan achteraf worden uitgerust met alle 22mm drukknoppen, signaallampen, keuzeschakelaars en joysticks uit de XB5 serie. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdigheid in het gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Materiaal behuizing
Diepte
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte
Doorsnede openingen
Kleur bovendeel behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Bouwvorm behuizing
Breedte