Dit gele complete hangende bedieningsstation voor bedieningscircuits wordt gebruikt voor de aansturing van motoren met één snelheid. Het doordachte ontwerp maakt het gebruik van dit product eenvoudig en intuïtief, maar ook zeer comfortabel voor de gebruiker. Het bestaat uit een polypropyleen behuizing met 4 standaard drukknoppen die mechanisch zijn vergrendeld tussen paren en een noodstopknop (trekken voor ontgrendeling) met een diameter van 40 mm. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65 beschermingsgraad. Dit robuuste hangende drukknopstation voldoet aan de veiligheidseisen van de IEC-normen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Soort uitvoerbare bewegingen
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC15, 600 V
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsgraad (NEMA)
Materiaal behuizing
Aantal snelheden
Breedte
Hoogte
Kleur bovendeel behuizing
Diepte