Deze Harmony XAC lege hangende drukknopkast heeft 12 uitsparingen voor 12 drukknoppen of andere functies voor het aansturen van de bediening in machines. Deze lege gele hangende drukknopkast met 12 uitsparingen stelt de machinebouwer in staat om alle benodigde besturings- en signaleringsfuncties voor op maat gemaakte, in de fabriek geassembleerde stations toe te voegen. Het is ontworpen voor eenvoudige en massaproductiemachines, textiel, verpakking, behandeling van kleine hefsystemen, besturing van garagedeuren, rolluiken, rookafzuiging. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65 beschermingsgraad, waardoor het ideaal is voor gebruik onder zware omstandigheden. Het kan achteraf worden uitgerust met alle 22mm drukknoppen, signaallampen, keuzeschakelaars en joysticks uit de Harmony-reeks. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C maakt veelzijdigheid in het gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Binnendiameter opening
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal behuizing
Kleur bovendeel behuizing
Geschikt voor stuurstroomkring
Geschikt voor hoofdstroomkring