Kast, Assortiment: RMQ-Titan, Complete apparatuur, Bouwvorm: Paddenstoelvorm, diameter: 38 mm, Onverlicht, Trekontgrendeling, Aansluittype: Schroefaansluiting, Beschrijving: Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418, kleur Paddestoelknop: rood, kleur Kastdeksel: geel, beschermingsgraad: IP66, IP69K, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, Contacten M = maakcontact: 1 M, Contacten Aanwijzingen = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1, Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dwangmatige openingsafstand: mm 4.8, Maximale weg: mm 5.7, Minimale kracht voor dwangmatig openend: N E T 20, Frontafmeting: 35, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, inbouwpositie: willekeurig
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Aantal signaallampen
Kleur behuizing
Geschikt voor noodstop
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal keuzeschakelaars
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal drukknoppen
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Materiaal behuizing
Kleur bovendeel behuizing
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Beschermingsgraad (NEMA)
Aantal sleutelschakelaars
Aantal paddenstoel drukknoppen