warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Bedieningen en signaleringen
  5. Drukknoppen en toebehoren
  6. Joystick
  7. XD4PA24
  • 
Productvideo's
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
Productafbeelding
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
 Vorige
  
   
 
 Volgende
Joystick - Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer - XD4PA24
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer 
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Zwenkschak 4 richtingterugveer

Artikelnr.: 
2700334406
Lev. nr.: 
XD4PA24
EAN nr.: 
3389110887433
Producttype: 
XD4PA24

Brutoprijs

€ 103,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Pakket harmony wireless xb4r

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Pakket harmony wireless xb4r

    Artikelnr.: 2700146346

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Pack sps zb4fixed no prog receiver

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Pack sps zb4fixed no prog receiver

    Artikelnr.: 2700146347

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Contactelement 4 richtingen

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Contactelement 4 richtingen

    Artikelnr.: 2700675019

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Contactelement xd4

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Contactelement xd4

    Artikelnr.: 2700598593

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Kop zwenkschakelaar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Kop zwenkschakelaar

    Artikelnr.: 2700675020

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Schneider Electric ZWENKSCHAKELAAR 4 RICHTINGEN

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric ZWENKSCHAKELAAR 4 RICHTINGEN

    Artikelnr.: 2850300008

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Harmony XB4 joystickbediening werkt met een veerretourmechanisme in 4 richtingen. Dit product is voorzien van 4 NO contacten (1 per richting) en een verchroomde metalen ring. Deze joystick biedt een veelzijdige en intuïtieve interface voor het besturen van uw machines. Het is eenvoudig te installeren in standaard paneeluitsparingen van 22mm diameter en wordt aangesloten op de besturingscircuits met eenvoudige schroefklemaansluitingen. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66 beschermingsgraad, waardoor het ideaal is voor gebruik onder zware omstandigheden. Het eenvoudige terugveringsmechanisme is robuust en duurzaam, heeft een hoge levensduur en is minder onderhouds- en vervangingsgevoelig.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102136
UNSPSC Code 39121513
Joystick
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-21, 400 V 10 A
Aantal verbreekcontacten per bekrachtigingsrichting 0
Aantal bekrachtigingsrichtingen 4
Aantal maakcontacten per bekrachtigingsrichting 1
Analoog uitgangssignaal configureerbaar Nee
Gatdiameter centrale bevestiging 22 mm
Vergrendeling in nulstand Nee
 
Codegever Nee
Met terugvering in nulstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Joysticklengte 54 mm
Aantal wisselcontacten per richting 0
Kleur frontrand Chroom
Materiaal frontrand Metaal
Met frontrand Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company