warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Bedieningen en signaleringen
  5. Drukknoppen en toebehoren
  6. Noodstop compleet
  7. XB7ES545P
  • 
Productvideo's
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM
Productafbeelding
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM
 Vorige
  

 Volgende
Noodstop compleet - Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM - XB7ES545P
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM 
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM 
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM 
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM 
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM
Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric VUISTSLAGKNOP RD T-T-R 40 MM

Artikelnr.: 
2850026036
Lev. nr.: 
XB7ES545P
EAN nr.: 
3389110205114
Producttype: 
XB7ES545P

Brutoprijs

€ 30,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Schneider Electric EMERGENCY STOP-TURN TO RELEASE NO+NC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric EMERGENCY STOP-TURN TO RELEASE NO+NC

    Artikelnr.: 2850299135

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Harmony XB7 drukknop voor noodstop met bolcilinderkop maakt deel uit van het assortiment diameter 22 mm kunststof, Harmony XB7 monolithisch. Het heeft een ronde kop en wordt geleverd met een draai om rode vuistslag, diameter 40mm, ongemarkeerd los te maken. Hij is voorzien van 1 NO + 1 NC traag brekende contacten en aansluitingstype met schroefklem. Het is duidelijk zichtbaar op afstand te onderscheiden dankzij een heldere kleur en een opvallende 40mm paddenstoelvorm. Deze kan eenvoudig worden geïnstalleerd in een standaard uitsnijding van 22 mm diameter. Het weegt 35 gram. De kunststof ring maakt het ideaal voor toepassingen die een goede weerstand tegen chemische stoffen en/of dubbele elektrische isolatie vereisen. Het wordt verkocht in veel van 10.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102136
UNSPSC Code 39121513
Noodstop compleet
Montagewijze Opbouw
Gatdiameter 22.5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als maakcontact 1
 
Type ontgrendeling Draaiontgrendeling
Diameter kap 40 mm
Beschermingsgraad (IP) IP54
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Met verlichting Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company