Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal digitale ingangen
32
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Spanningstype voedingsspanning
DC
Met test voor toetsen en indicatielampen
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal digitale uitgangen
16
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Bedrijfstemperatuur
0 - 55 °C
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Met parametriseerbare toetsen
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal inbouwplaatsen voor commando- en meldapparatuur
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal interfaces PROFINET
2
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Aantal LED-kleuren-modi
5
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja