Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal digitale uitgangen
8
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal digitale ingangen
8
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Bedrijfstemperatuur
0 - 55 °C
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Spanningstype voedingsspanning
DC
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal LED-kleuren-modi
5
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Met parametriseerbare toetsen
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal inbouwplaatsen voor commando- en meldapparatuur
0
Aantal interfaces PROFINET
2
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met test voor toetsen en indicatielampen
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee