In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.677,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
43.1 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Opgenomen vermogen |
14.4 W
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1024
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
512000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal pixels, verticaal |
600
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Breedte front |
196 mm
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Hoogte front |
135 mm
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
12
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.