Multi-Touch-Display, XV-303, Assortiment: XV300 7", Functie: HMI-PLC (PLC naderhand monteerbaar), Bedieningspaneel met 2e Ethernet-aansluiting, Gemeenschappelijke kenmerken van de serie: Ethernet-interface, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot voor SD-kaart, Besturingssysteem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisatiesoftware Runtime licentie geïntegreerd, Display - type: Kleurendisplay, TFT, anti-glare, Touch-technologie: Capacitieve multitouch (PCT), Aantal kleuren: 16777216 (Kleurdiepte 24 Bit), oplossend vermogen: WSVGA, 1024 x 600 pixel, Projecteren op de smalle kant: Ja, beeldschermdiagonaal: 7, widescreen inch, Kunststof kast en glazen front in kunststof frame, Besturingssysteem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLC-licentie: naderhand monteerbaar met bestelnr. 181585 LIC-PLC-A, Licentiecertificaten voor onboard interfaces: Niet noodzakelijk, geïntegreerde interfaces: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x CANopen®/easyNet, Uitvoering front: Gehard, ontspiegeld glas in kunststof frame, Gebruik: Inbouw, Steekplaatsen: Voor SD-kaart: 1, Geheugenkaart automatisering: Optioneel met SD-kaart -> bestelnr. 181638, Opsteekbare communicatiemodules (optioneel): nee, Touchsensor: Multifinger touch-panel, Verliesvermogen: 14,4 W, Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontzijde conform EN 60529-1), IP20 (aan achterzijde conform EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (conform NEMA 250-2003)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beeldschermdiagonaal
Met kleurendisplay
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Inbouwdiepte
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Bedrijfstemperatuur
Aantal pixels, verticaal
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor LON
Met meldingsindicatie
Breedte front
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal pixels, horizontaal
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
Met printeruitvoer
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
Geschikt voor railmontage
Aantal HW-interfaces USB
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Aantal password-levels
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Aantal HW-interfaces overige
Met recepten
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aantal kleuren van het display
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Wand-/directmontage mogelijk
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor ASI
Hoogte front
Uitvoering display
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Met alpha toetsenbord
Aantal HW-interfaces Wireless
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal systeemtoetsen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Aantal online-talen
Voedingsspanning bij DC
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Met numeriek toetsenbord
Aantal toetsen met LED
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Met software-interfaces
Touch-technologie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Radiostandaard WLAN 802.11
Radio standaard GSM
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)