In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 849,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Beeldschermdiagonaal |
3.5 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Opgenomen vermogen |
5 W
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Inbouwdiepte |
25 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
32
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Hoogte front |
100 mm
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
320
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
|---|---|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
64000 kByte
|
| Aantal pixels, verticaal |
240
|
| Breedte front |
136 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
32
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
4X
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.