Beeldschermdiagonaal
12.1 inch
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Spanningstype voedingsspanning
DC
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Met numeriek toetsenbord
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces USB
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal kleuren van het display
16777200
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal pixels, horizontaal
1280
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal pixels, verticaal
800
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V