Beeldschermdiagonaal
4.3 inch
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal kleuren van het display
65536
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Met numeriek toetsenbord
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal pixels, horizontaal
480
Met software-interfaces
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
10000 kByte
Aantal password-levels
50
Aantal pixels, verticaal
272
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee